Le marché de la domotique s'est développé il y a près de 20 ans à partir de l'offre de fabricants électriques sur une base filaire et le protocole interopérable KNX* et reposant sur une installation assez complexe qui intègre toute la palette des usages (alarmes, automatismes, éclairage, chauffage, ouvertures) pour un coût relativement élevé. Le marché s'est donc limité à la construction neuve ou à la rénovation lourde, avec un rythme de croissance modeste.
La révolution digitale a profondément transformé ce marché. Les objets connectés pour la maison, basés sur des offres radio, permettent les mêmes usages que ceux de la domotique traditionnelle, mais leur installation est beaucoup plus simple et moins coûteuse. Leur principal avantage est qu'ils peuvent être installés de manière séquentielle : le client final peut démarrer avec le pilotage de la chaudière par exemple, et ajouter progressivement des équipements. Le marché, estimé aux environs de 500 millions d'euros en France en 2017, progresse de 50 % par an et devrait atteindre 1,5 milliard d'euros en 2020.
*KNX : standard mondial de communication et d’interopérabilité dans les secteurs de la domotique et de la gestion technique des bâtiments