Votre navigateur n'est pas à jour et ne peut pas afficher cette publication.
En savoir plus

COMPRENDRE LE MONDE DE REXEL 12

MESSAGE DE PATRICK BERARD

La performance de Rexel en 2017 montre une nouvelle fois la force et la résilience du modèle économique du Groupe. Dans un environnement globalement favorable pour la plupart de nos marchés, Rexel a délivré des résultats en ligne avec ses objectifs, prouvant que la stratégie présentée lors de la Journée Investisseurs de février 2017 et les plans d action que nous sommes en train de mettre en œuvre commencent à produire des résultats positifs.

Une performance solide en 2017

Nos ventes, qui s élèvent à 13,3 milliards d euros, ont progressé de 3,5 % en données comparables et à nombre de jours constant. Notre EBITA ajusté, en hausse de 6,1 %, a atteint 580,1 millions d euros et notre marge s est améliorée de 13 points de base. Notre résultat net récurrent, sur lequel repose le paiement du dividende, a progressé de 16,4 % pour atteindre 291,2 millions d euros.

Parallèlement, nous avons renforcé notre structure financière, profitant des conditions favorables du marché pour refinancer notre dette et pour

négocier des conditions financières plus avantageuses : notre dette nette, d un peu plus de 2 milliards d euros, a été réduite de 131 millions d euros, et notre ratio d endettement s est établi à 2,8x, en amélioration de 20 points de base. Cette solide performance générale nous permet de proposer à nos actionnaires une augmentation de 5 % de leur dividende  à 42 cents par action payable en numéraire. Cela représente un ratio de distribution de 44 %, conforme à notre politique en la matière, à savoir distribuer au moins 40 % de notre résultat net récurrent.

Un autre motif de satisfaction est l amélioration de la performance de Rexel, trimestre après trimestre, tout au long de l année. La hausse de 5,4 % de nos ventes au dernier trimestre 2017, en données comparables et à nombre de jours constant, a été la plus importante de l année et a marqué le cinquième trimestre consécutif d accélération, malgré un effet de base défavorable. La bonne dynamique des ventes dans toutes les géographies, en hausse dans nos trois régions, nous a permis de démarrer l année 2018 sur un élan favorable. Cette performance, qui

GOUVERNANCE

Directeur Général de Rexel