9
Rexel décroche un contrat en Russie
Rexel a remporté le contrat d un très important projet de câblage en Russie. Le Groupe s est imposé comme le partenaire le plus fiable, grâce à sa connaissance du marché et à son expertise dans les procédures d export. Sa relation privilégiée avec les différents partenaires lui a permis de mieux définir les besoins du client, pour lui proposer une offre compétitive et sur mesure.
Au Royaume-Uni, une organisation repensée
Au Royaume-Uni, quatre enseignes ont été regroupées sous la marque Rexel. Cette restructuration de l activité permet d offrir aux clients des services parfaitement adaptés à leurs besoins. Reposant sur un modèle de proximité, ce rapprochement enrichit l offre pour les clients, qui auront accès à 12 000 produits dans les agences, livrés le jour même ou à J+1.
Développement durable : objectifs atteints
En 2017, Rexel a diminué ses émissions de gaz à effet de serre de 35,3 % par rapport à 2010 et dépasse ainsi son objectif initialement fixé à - 30 % à l horizon 2020. Le Groupe a également doublé ses ventes de produits et solutions d efficacité énergétique par rapport à 2011. Ces objectifs ont été atteints grâce aux efforts menés par l ensemble des filiales du Groupe.
Rexel Expo Paris : une édition connectée
Placée sous le signe du digital, Rexel Expo (Paris, octobre 2017) a accueilli plus de 14 000 visiteurs, qui ont pu s y repérer grâce à une application mobile conçue spécialement pour l événement. Le focus était mis sur les solutions et objets connectés, présents dans 90 % des stands. Au cœur de la chaîne de valeur de l énergie, Rexel joue un rôle moteur dans le développement en pleine accélération du marché des offres connectées.