Votre navigateur n'est pas à jour et ne peut pas afficher cette publication.
En savoir plus

11

60 % des ventes réalisées dans des pays où Rexel détient une part de marché supérieure à 15 %

650 000 clients actifs

Conduits et câbles

22 %

Répartition du chiffre d affaires par gamme de produits

Équipements d installation électrique

42 %

Éclairage

20 %

Génie climatique

6 %

Sécurité et communication

3 %

Outillage

4 %

Énergies renouvelables et gestion de l énergie

2 %

Produits blancs et bruns

1 %

de ventes de produits et solutions d efficacité énergétique et d énergies renouvelables

recrutements en 2017

Près de

5 000

8 000 collaborateurs sont devenus actionnaires depuis 2007

collaborateurs ont reçu une formation en 2017

20 000

Près d

1,8 Md